ウッドバレルプランター 深型

ウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショーウッドバレルプランター 深型 - タカショー
(1件のレビュー)

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

用途植物、花、観葉植物、野菜など
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※8個セット68836488PPW-02S/8S1セット(8個)本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン約1.3焼磨土:約7(目安値)
23,200
21,880
24,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54097357PPW-02LN1個本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン約3ナチュラル土:約23(目安値)
4,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19589678PPW-02S1個【本体】天然木 【リング】スチール 【底面】ポリプロピレン1.3焼磨【土】7(目安値)
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
19589687PPW-02MN1個【本体】天然木 【リング】スチール 【底面】ポリプロピレン1.7焼磨【土】14(目安値)
3,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097357
2022-06-20
用途: 事務所の草花観賞用
J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社 建設業・工事業

以前、PPW-01LNとPPW-02LNを1個づつ購入したところ、事務員が気に入り追加購入した。
色とりどりの花を植えて、なごんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする