タカショー
タンジールマーブルグリーン 3点セット
落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
付属品
クッション1枚
セット内容
3点セット:テーブル1台、チェアー2脚
材質
テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル
質量(kg)
テーブル:約26、チェアー:約6.1
質量(g)
クッション:約200
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(cm)
テーブル:約幅75×奥行75×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3
座面高(cm)
約42
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836619
MSF-28T/20C
¥
68,000
¥
37,880
¥
41,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
1
お送りできません