タカショー
フロール ガーデンテーブル 3点セット
プランツモチーフでガーデニングシーンに合うデコレーションファニチャーです。
セット内容
テーブル1台、チェアー2脚
材質
アルミニウム
質量(kg)
テーブル:約8.7、チェアー:約4.5
色
グリーン
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(cm)
テーブル:約幅80.5×奥行80.5×高さ72.5、チェアー:約幅43.5×奥行47.5×高さ94
座面高(cm)
約44
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836515
IGF-05S
¥
98,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
1
お送りできません