Tジャケット47ストップ 10本セット

Tジャケット47ストップ 10本セット - シンコハンガー

スーツやジャケットに適したハンガーです。
肩幅47cm、Lサイズの洋服に対応できます。
立体設計でスーツやジャケットの型崩れを防ぎます。
ストップバーはゴム加工でパンツの滑り落ちを防ぎます。

材質本体:ポリプロピレン、ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工、フック:鉄・メッキ加工ホワイト高さ(mm)240質量(g)130縦(mm)40横(mm)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836479-
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする