アスベル
Nポゼ ステンレススポンジ入れ(小)
丈夫で衛生的なステンレス製のスポンジ入れ
材質
本体=ステンレス鋼、吸盤=塩化ビニル樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
54
質量(g)
68
縦(mm)
78
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836375
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください