曜日別特売

ノンスリップスリムハンガー5PBK

ノンスリップスリムハンガー5PBK - サワフジノンスリップスリムハンガー5PBK - サワフジノンスリップスリムハンガー5PBK - サワフジノンスリップスリムハンガー5PBK - サワフジノンスリップスリムハンガー5PBK - サワフジ

ノンスリップ加工で衣類がすべり落ちにくい

材質スチール、塩化ビニル樹脂ブラック高さ(mm)5質量(g)56縦(mm)185横(mm)395内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836454SB-13-5P BK
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする