曜日別特売

メールクリーン505EX

メールクリーン505EX - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。
水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。

使用方法
(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。
(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。
分類油性液体引火点(℃)90以上密度(g/cm3)0.80(20℃)外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)2.4(20℃)内容量1箱(18L)
注意
※重金属などの有害物質は含有していません。
※取扱時は、保護メガネ、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
※目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
※標準散布量は、原油に対しては15~20%、A重油・C重油・形質油に対しては20~25%です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6883703022322
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥960/税込¥1,056
全国12¥960/税込¥1,056
北海道地方1¥960/税込¥1,056
北海道地方12¥960/税込¥1,056
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする