insta360
X4 レンズキャップ
X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。
保管中ホコリやキズから守ります。
セット内容
X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル
対応製品
X4
材質
シリコン
寸法(mm)
53.3×56.51×49.45
質量(g)
28
保証期間
3ヶ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838116
CINSBBMK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください