insta360
X4 高速充電ハブ
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。
独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。
PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品
X4 バッテリー
寸法(mm)
75×62×34
質量(g)
109
充電時間(分)
バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。
充電端子
USB Type-C
内容量
1個
注意
※バッテリーは同梱しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838080
CINSBBMJ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください