曜日別特売

X4 マイク防風マフ

X4 マイク防風マフ - insta360X4 マイク防風マフ - insta360X4 マイク防風マフ - insta360X4 マイク防風マフ - insta360

高品質のアコースティック・フォームが風切り音を低減し、より透明感のあるサウンドに。不要なノイズを排除したクリアな音声を実現。
タイトで正確にフィットするよう特別に設計されており、360度映像では完全に隠れます。

セット内容風防マイクカバー×6、ベルクロテープ×6、ユーザーマニュアル対応製品X4材質スポンジ寸法(mm)13.5×20.3×10.3質量(g)0.16内容量1個
注意
※本製品をX4で使用する前に、カメラのタッチスクリーンを下にスワイプし、オーディオ設定アイコンをタップして、「アクティブ風切り音低減」を選択してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838019CINSBBMR
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする