X4 見えない潜水ケース

X4 見えない潜水ケース - insta360X4 見えない潜水ケース - insta360X4 見えない潜水ケース - insta360

完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。
操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。
潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。
見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。

セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード対応製品X4寸法(mm)164.9×87.7×89.2質量(g)155深度(m)最大:50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837994CINSBBMG
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする