トミー精工
ステンレスバケツ
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途
滅菌
適合機種
LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
279
内径(Φmm)
299
収納数
1個(積み重ね用金具がありません)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68837800
ACA-300KS
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300