五洲薬品
7年あんしん保存水EX 500mL
ミクロフィルター&超高温殺菌であんしん品質。丈夫な耐熱性容器を使用しており、あんしんして保管できます。
用途
災害時の備えとして
容量(mL)
500
賞味期限
製造より7年6ヵ月
原材料
水(鉱水)
アレルギー
無し
入数
24本
グリーン購入法
適合
栄養成分
エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム0.46mg、マグネシウム0.13mg、カリウム0.1mg(100mLあたり)
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※高温、湿気、光、凍結を避けて保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68837906
-
¥
4,800
¥
4,598
¥
4,966
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740