曜日別特売

GT GAUGE-52 油温計 センサータイプ白照明

GT GAUGE-52 油温計 センサータイプ白照明 - Pivot

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。
メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。
様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。
別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。

用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター照明:ホワイト内容量1個
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837425GSO-5
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする