マーナ
洗面スポンジ リフィル 2個入り・W
気がついた時に、サッと洗える。小さな洗面台で邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質
スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
色
ホワイト
高さ(mm)
30
質量(g)
4
径(Φmm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838658
W647W
オープン
¥
436
¥
480
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください