マーナ
背中も洗えるシャボンボール・モスグリーン
目の細かい「やわらかネット」で、肌あたりがやさしく、濃密な泡立ちです。両端のひもを引っ張るとネットの部分がぐーんと伸びて、手が届きにくい背中も楽に洗えます。
材質
ポリエチレン
色
グレー
高さ(mm)
50
質量(g)
84
縦(mm)
13
横(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838676
B717G
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください