曜日別特売

パン冷凍保存袋 一斤・BE

パン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナパン冷凍保存袋 一斤・BE - マーナ

臭い移りや乾燥を防いでパンをおいしく冷凍保存できる。閉めやすいダブルチャックでしっかり密閉保存できる。マチ付きで、食パン一斤がスッキリ入るサイズ感。パン作りのプロ(ホームメイドクッキング)と考えたパン冷凍保存袋です。

材質ポリエチレン PET アルミニウムベージュ高さ(mm)270質量(g)22横(mm)300内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838624K782BE
オープン
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする