マーナ
抗菌キッチンブラシ かため・W
しっかり握れて小回りがきくハンドルで、フライパンやザルが洗いやすい。豚毛とナイロン毛を混毛、程よいコシで泡立ちよく洗える。抗菌剤入り(ナイロン毛とハンドル)で清潔に使えます。
材質
柄:ポリプロピレン 毛材:ナイロン・豚毛
色
ホワイト
高さ(mm)
86
質量(g)
46
径(Φmm)
68
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838728
K786W
オープン
¥
891
¥
980
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください