洗面スポンジ リフィル 2個入り・GY

洗面スポンジ リフィル 2個入り・GY - マーナ洗面スポンジ リフィル 2個入り・GY - マーナ
(1件のレビュー)

気がついた時に、サッと洗える。小さな洗面台で邪魔にならないコンパクトサイズ。

材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロングレー高さ(mm)30質量(g)4径(Φmm)60内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838667W647GY
オープン
436
480(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68838667
2024-11-01
用途: 洗面台の掃除
サービス業

水垢が良く取れます。
スポンジ自体もしっかりして長く持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする