曜日別特売

ボトル洗いスポンジ スリム・GY

ボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナボトル洗いスポンジ スリム・GY - マーナ

ハード樹脂加工により、水だけでボトル内側の茶しぶ汚れが落とせる。抗菌加工(ハンドル・パイル面)で清潔に使える。小容量の細めなボトル洗いに。(口径約31mm以上対応)

材質ハンドル/ポリアセタール スポンジ表面/アクリル(ハード樹脂加工) スポンジ/ポリウレタングレー高さ(mm)316質量(g)45縦(mm)31横(mm)35繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838719K755GY
オープン
650
715(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする