マーナ
fuu ネックピロー・BE
ひと息で膨らんですぐに使える。首を包みこむ形状で頭をしっかり支える。片手サイズにたためて気軽に持ち運べる。収納時:約Φ60×160mm。
材質
ポリエステル ポリウレタン
色
ベージュ
高さ(mm)
120
質量(g)
117
縦(mm)
340
横(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838606
S490BE
オープン
¥
2,709
¥
2,980
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください