トライメイト
マグネットピン20個セット
先端に小物などが引っ掛けられる便利なピン型形状のマグネットフックです。
用途
ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに
材質
ネオジム
寸法(mm)
16×11
色
ブラック
質量(g)
8
マグネット部寸法(mm)
10
入数
20個
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838290
TR-MGP-BK-20SET
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください