曜日別特売

アイケース(S) WH

アイケース(S)  WH - 伊勢藤アイケース(S)  WH - 伊勢藤

積み重ねられる卓上収納ケース。
デスク周りの小物の整理・収納に最適です。
薬ケースやコスメボックスとしても使いやすいサイズ。
中を確認できる色付き半透明の引き出しです。
名刺からペンまで入る奥行きでたっぷり収納できます。
引き出しにはストッパーが付いています。

材質本体/ハイインパクトスチロール樹脂 引出し/スチロール樹脂ホワイト高さ(mm)165質量(g)945縦(mm)200横(mm)207内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838764-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする