伊勢藤
壁掛けダストボックス用マグネットシート2枚入り
壁掛けダストボックス メルナに貼り付けて使う、マグネットシートです。
※ダストボックス本体は別売りです。
材質
異方性フェライトゴミ磁石
高さ(mm)
1
質量(g)
55
縦(mm)
200
横(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838789
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください