ODテーブルPICNO3台入りグリーン

ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤 ODテーブルPICNO3台入りグリーン 伊勢藤

アウトドアでのパーソナルテーブルに!
たたむとA3用紙を縦半分に折ったくらいの大きさでコンパクト!
天板のトレイは外して裏返すとお皿になります。
本体部分には安心のドリンクホルダー付き。
2台・3台と連結すれば大きなテーブルとしても使用できます。

材質天板・回転脚/ABS樹脂 差し込み金具/ステンレス鋼 グリーン 高さ(mm)130 質量(g)1050 縦(mm)417 横(mm)120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68838798 -
3,200
3,198
3,518 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする