伊勢藤
PENDEL(ペンデル)グレー
サニタリー、ドレッサー周りにぴったりな小型でおしゃれなスイング式くず入れ
材質
ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
229
質量(g)
312
縦(mm)
220
横(mm)
113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838780
I-520
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください