テーブルキャリーW

テーブルキャリーW - イノマタ化学テーブルキャリーW - イノマタ化学

ティータイムや食事の際、食卓に手軽に持ち運びできるフードケース。フードは両側とも開きます。ハンドル付きだから持ち運びラクラク。

材質底・ハンドル・ツマミ・回転軸/ポリプロピレン フード/スチロール樹脂ホワイト高さ(mm)243質量(g)855縦(mm)194横(mm)254耐熱温度(℃)底・ハンドル・ツマミ・回転軸/120、フード/70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6883895699
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする