イノマタ化学
キレイラック ワイド クリア
スッキリ整理整頓、取り出しやすく探しやすい冷蔵庫に。空きスペースを無駄なく有効活用。上段の空きスペースを利用して収納量アップ。
材質
スチロール樹脂
色
クリア
高さ(mm)
108
質量(g)
109.7
縦(mm)
112
横(mm)
219
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839035
388
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください