曜日別特売

コッポザル&ボール17 4個セット モノトーン

コッポザル&ボール17 4個セット モノトーン - イノマタ化学コッポザル&ボール17 4個セット モノトーン - イノマタ化学

少し深めで手ごろな大きさのボール。オムレツなどを作る際一度に複数の卵をかき混ぜるのに便利。水切れがよくなり汚れが付きにくい防汚剤クリンベル配合。

材質ポリプロピレンモノトーン高さ(mm)142質量(g)368.5縦(mm)191横(mm)170内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838965227
650
649
714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする