イノマタ化学
リーフ 風呂いす Rナチュラル
座りごこちを追求したなめらかなフォルム。
材質
本体/ポリプロピレン 脚ゴム/EVA樹脂
色
ナチュラル
高さ(mm)
190
質量(g)
558
縦(mm)
252
横(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838990
2355
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください