イノマタ化学
ストックバスケットB5(浅型) ライトブルー
効率的な食品収納力とデザインが自慢のバスケット。お部屋の小物類はカラフルバスケットで分類収納。
材質
ポリプロピレン
色
ライトブルー
高さ(mm)
87
質量(g)
160
縦(mm)
302
横(mm)
213
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839078
4573
213
302
87
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください