曜日別特売

ライフエイド くすり整理・携帯ウォールポケットBR 2個

ライフエイド くすり整理・携帯ウォールポケットBR 2個 - シンコハンガー

一週間分のお薬を壁掛け収納及び携帯できます。
一週間分のお薬を、あさ・ひる・よる・ねる前に区分け整理できます。
小分けのポケットは脱着可能で、1日分のお薬を持ち運ぶのに便利です。
携帯用の専用ポーチが付属しています。
中身が見えるシースルーポケットなので、お薬の飲み過ぎ・飲み忘れを防げます。

材質本体:不織布(ポリプロピレン)、携帯ポーチ:ポリエステル、フィルム(ポケット):ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアセタール、ハトメ:鉄・真鍮メッキ高さ(mm)770質量(g)180縦(mm)8横(mm)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839236-
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする