アスベル
Cランタス SS-T600N グレー
シンプルな中に色使いと細部までのこだわりが効いた盛り付けが映えるランチボックス
材質
上下本体・下フタ・仕切り・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
色
グレー
容量(mL)
600
高さ(mm)
67
質量(g)
224
縦(mm)
87
横(mm)
193
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838834
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください