アスベル
Emeal せっけん皿 グレー
スタンダードで使いやすい石けん皿
材質
本体=AS樹脂、受け皿=EVA樹脂
色
グレー
高さ(mm)
93
質量(g)
121.7
縦(mm)
31
横(mm)
128
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838816
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください