オカ
PLYS base WILL タンブラー
タンブラーのコップ部分に傾斜をつけました。持ち手をたてると自立してくれるので、タンブラーをおくスペースさえあれば場所を選ばず自然に水が切れます。フックやタオルハンガーにかけておくこともできます。
材質
アクリル樹脂
色
ブラウン
高さ(mm)
60
質量(g)
64
縦(mm)
100
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838500
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください