オカ
乾度良好 カララカ タオルバスマット 約35×60cm
洗濯乾燥機で洗って乾燥までできるバスマット。吸水速乾効果に優れているため、家族の後に使ってもヒンヤリしにくい!抗菌防臭加工付きで、マット上の菌の増殖を抑制し、イヤなニオイを防ぎます。
材質
アクリル100%
色
アイボリー
高さ(mm)
10
質量(g)
180
縦(mm)
350
横(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838509
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください