PLYS ベジマジ つるす じゃがいも用

PLYS ベジマジ つるす じゃがいも用 - オカPLYS ベジマジ つるす じゃがいも用 - オカ

意外と知らない、正しい保存方法が簡単にできる野菜保存グッスです。ネット状に編まれたカゴは通気性に優れていて、いもの保存に最適です。ボタンを外せば、タオルバーなどにかけられ、場所を取らずに保存できます。洗濯機で丸洗いOK。

材質ポリプロピレン100%高さ(mm)160質量(g)70縦(mm)320横(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838518-
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする