曜日別特売

ノギス

ノギス - WIZ'Aノギス - WIZ'Aノギス - WIZ'Aノギス - WIZ'Aノギス - WIZ'Aノギス - WIZ'A
用途外径、内径、深さ等の測定の際に仕様仕様:さびにくいステンレス製付属品ケース材質本体:ステンレスシルバー最小読取値(mm)0.02内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838439WZ-SC100720.02~100縦0.06 x 横0.17 x 高さ0.006
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68838448WZ-SC1501420.02~150縦0.075 x 横0.23 x 高さ0.007
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする