WIZ'A
コンベックス
用途
長さを測る際に
仕様
ダブルストッパー、片面目盛
材質
本体:ABS+炭素鋼
色
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838274
WZ-WSC2508
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください