小久保工業所
シッケトルポン800ml 3コパック
洋服ダンス、収納庫、下駄箱などの除湿に
空気中の余分な湿気を吸い取り、水がたまります。
仕様
標準所質量:水換算800ml(気温25℃・湿度80%の場合)
材質
塩化カルシウム、防カビ剤、消臭剤
高さ(mm)
120
質量(g)
470
縦(mm)
95
横(mm)
145
有効期間
4~8ヵ月(季節や湿気の状態により異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839087
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください