omron(オムロン)
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm
透過型
E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。
取り付けと設置がより簡単になりました
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:303-2151
アズワン品番
65-7327-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841160
E3TFT122M
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください