omron(オムロン)
光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JM●コード番号:214-7908
アズワン品番
65-7282-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841169
E3JM-10M4-NN
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください