WIKA
圧力スイッチ ゲージ
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935
アズワン品番
65-7296-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840155
14240436
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください