モリタ宮田
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質
スチール
タイプ
縦
文字色
白
塗装色
焼付塗装/赤
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842176
S10SST
自動車用(10型用)
550×220×175
3.5
S-10型
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68842219
S20SST
自動車用(20型用)
700×250×205
5
S-20型
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。