モリタ宮田
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質
SUS304
タイプ
縦
板厚(mm)
1.2、0.8
文字色
白
塗装
焼付塗装・赤色
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842115
H10SUST
550×220×175
3.5
H-10型
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68842158
H20SUST
700×250×205
5
H-20型
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。