曜日別特売

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

テープ形多目的温度センサ STシリーズ - 安立計器

極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

内容量1本
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
先端形状
コード径(Φmm)
耐熱温度(℃)
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842964ST-11E-010-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68842980ST-11K-010-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68842989ST-11E-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68842998ST-11K-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843007ST-12E-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843016ST-12K-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843025ST-21E-015-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843034ST-21K-015-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843050ST-22E-010-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843059ST-22K-010-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843068ST-22E-015-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843077ST-22K-015-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843086ST-31E-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843095ST-31K-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843104ST-32E-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843120ST-32K-015-TS1-ANP-50~210尖り外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843129ST-41E-015-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843138ST-41K-015-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843147ST-42E-010-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプE
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843156ST-42K-010-TS1-ANP-50~210フラット外径2.3240タイプK
10,000
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843165ST-14E-020-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843174ST-14K-020-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843190ST-23E-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843199ST-23K-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843208ST-24E-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843217ST-24K-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843226ST-33E-020-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843235ST-33K-020-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843244ST-34E-020-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843260ST-34K-020-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843269ST-43E-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843278ST-43K-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843287ST-44E-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843296ST-44K-020-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843305ST-14E-015-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843314ST-14K-015-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843330ST-14E-010-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843339ST-14K-010-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
68843348ST-23E-010-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843357ST-23K-010-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843366ST-23E-015-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843375ST-23K-015-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843384ST-24E-010-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843400ST-24K-010-GW1-ANP-50~400フラット外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843409ST-33E-010-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843418ST-33K-010-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843427ST-33E-015-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843436ST-33K-015-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843445ST-34E-010-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプE
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843454ST-34K-010-GW1-ANP-50~400尖り外径1.2×1.7300タイプK
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする