静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)

静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) - 安立計器

汎用タイプの静止表面用温度センサです。

仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート内容量1本
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ヘッド径(Φmm)
熱電対
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68843646A-241E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプE100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843655A-241K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプK100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843664A-241E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプE100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843680A-241K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプK100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843689A-341E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプE100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843698A-341E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプE100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843707A-341K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプK100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843716A-341K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプK100
31,000
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843725A-241E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプE30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843734A-241E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプE30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843750A-241K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプK30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843759A-241K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)15タイプK30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843768A-341E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプE30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843777A-341E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプE30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843786A-341K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプK30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843795A-341K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード(高温用)12タイプK30
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843804A-231E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68843820A-231K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843829A-211E-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843838A-211E-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843847A-231E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843856A-211K-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843865A-211K-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843874A-231K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843890A-311E-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843899A-311E-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843908A-331E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843917A-331E-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプE100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843926A-311K-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843935A-311K-01-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843944A-331K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843960A-331K-01-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプK100
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843969A-231E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843978A-231K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843987A-331E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68843996A-331K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844005A-211E-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844014A-211K-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844030A-231K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844039A-311E-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844048A-311K-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844057A-211E-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844066A-231E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード15タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844075A-211K-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード15タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844084A-311E-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844100A-331E-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプE30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844109A-311K-00-0-TC1-W(ガード)テフロンガード12タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
68844118A-331K-00-0-TC1-W(ガード)ステンレスガード12タイプK30
23,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする