ライン精機
スイッチボックス (単独使用)
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ
単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり
スイッチ動作も4種類の動作に切替可
作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様
単体仕様
使用温度範囲(℃)
0-50(氷結しないこと)
出力
オープンコレクタ
電源
DC12-24V(-15%、+10%)
適合規格
CE、RoHS
入力方式
接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)
消費電力(mW)
約500
グリーン購入法
適合
使用湿度範囲(%RH)
45-85(結露しないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842937
M13-206
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください