曜日別特売

抗菌食洗対応トリオセット

抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター

食器洗い乾燥機OKのお箸・フォーク・スプーンとケースのセットです。ケースは指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。ケースは分解して洗えるから衛生的。おハシには名前を書けるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク先:ステンレス鋼、スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂質量(g)約150種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ・ハシ:100、本体:140、スプーン・フォーク先:ステンレス鋼、スプーン・フォーク持ち手:100加工内容全体(金属部位除く)内容量1個(145g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841485TACC2AGケースサイズ:約198×76×17、箸の長さ:約165、スプーン・フォーク:全長約 130H&Sレインボー
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841476TACC2AGケースサイズ:約198×76×17、箸の長さ:約165、スプーン・フォーク:全長約130ディノサウルスピクチャー
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする