曜日別特売

抗菌丸型ランチBOX2段

抗菌丸型ランチBOX2段 - スケーター抗菌丸型ランチBOX2段 - スケーター

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!フタ・シールフタ・フォークを外して電子レンジOK!シールフタ以外は食洗機OK!

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、シールフタ:EVA樹脂容量(mL)上段約230/下段約270質量(g)約130種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ・本体・フォーク:140、シールフタ:60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約106×117×90加工内容全体デザイン茶太郎ときなこ内容量1個(130g)
注意
※ロック式ですが、パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※シールフタは食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841510ONWR1AG
850
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする